曜日別特売

メタルセーフアンカー ドブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM12
全長L(mm)200
ドリル径(Φmm)18
埋め込み深さ(mm)50
内容量1箱注文コード83050348品番MS-1220UND
参考基準価格(税別)¥16,875販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮

外径D(Φmm)
17.3
ドリル径(Φmm)
18
全長L(mm)
200
埋め込み深さ(mm)
50
ねじ長さl(mm)
155
材質
スチール製
適合材
コンクリート
取付け物厚(mm)
123
ねじの呼び
M12
下穴深さ(mm)
56
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする