サンコーテクノ
サンビックアンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
45
41
¥33,980
45
¥34,980
55
¥34,980
65
¥35,980
85
¥23,980
115
¥29,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050470
品番
NT-1250W
参考基準価格(税別)
¥42,650
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トルク値で施工管理ができる
表面処理
ボルト・ワッシャー:三価クロメート処理(ウィスカ対策)、スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理
首下長(mm)
45
下穴深さ(mm)
55
材質
スチール製
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
18.0
外径D(Φmm)
17.6
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。