サンコーテクノ
フェイルセーフアンカー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
全長L(mm)
115
100
115
135
ドリル径(Φmm)
16.5
14.5
16.5
22.5
下穴深さ(mm)
75
65
75
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050707
品番
SFCN-12110-10.5
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ
外径D(Φmm)
16
ドリル径(Φmm)
16.5
全長L(mm)
115
ねじの呼び
M12
下穴深さ(mm)
75
材質
ステンレス製
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。