曜日別特売

サンビックアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
首下長(mm)85
内容量1箱注文コード83050890品番NT-1290W-Y
参考基準価格(税別)¥29,550販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

トルク値で施工管理ができる

表面処理
ボルト:三価クロメート処理(ウィスカ対策品)、ワッシャー:焼付塗装、スペーサー・スリーブ・コーンナット:三価クロメート処理
首下長(mm)
85
下穴深さ(mm)
95
材質
スチール製
ねじ径
M12
下穴径(Φmm)
18.0
外径D(Φmm)
17.6
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする