曜日別特売
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125

ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125
ASZ-3326(BR) 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス 83059125

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード83059125品番ASZ-3326(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

SHIZUKUシリーズは多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。
水タンクのフラットハンドルで机に置いて給水が可能です。
暖色LEDライト搭載。
タッチパネル付き。
無段階加湿量調節。
アロマトレイ搭載。
抗菌カートリッジ付き。
オフタイマー、スリーブモード搭載。
トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。
保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。

色
ブラウン
付属品
お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)
22
本体質量(kg)
約1.4
電源コード(m)
約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×220×330
適合床面積
(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります
水タンク容量(L)
約3.3
連続加湿時間(時間)
約10
定格電圧・周波数
AC100 50/60Hz
加湿量(mL/h)
約300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする