グリーンクロス
熊出没注意標識 KSCA-05 熊出没注意 H300×W100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
83061731
品番
KSCA-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
くま出没を知らせる注意喚起の標識です。出没付近に取り付けて、周囲に知らせます。目立つイラスト入りで視認性も優れています。片面印刷です。
用途
クマ出没の注意喚起に。
仕様
片面白
厚さ(mm)
3
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
表示内容
熊出没注意