※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83113795
品番
CDBG1DA32-200Z1-WN-M9B
参考基準価格(税別)
¥25,770
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
取付支持形式
クレビス形
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロックの位置
両側ロック付
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ