曜日別特売
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060

150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060
150-SNCH71GY チェア 座椅子 サンワダイレクト 83116060

チェア 座椅子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード83116060品番150-SNCH71GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

座面は優しい布張り。
横620、縦550mmの座面でゆったりあぐらをかいて座れます。
高反発クッションを使用した優雅な座り心地。
上下左右前後に可動する肘で好きな高さ、左右、前後方向への向きへの調整が可能です。
肘は跳ね上げておけるので、邪魔になりません。
肘が不必要な場合は取り外して使うこともできます。
肘カバー付きで、取外し、洗濯、再装着が可能です。
向きの移動が容易な回転盤付きです。

色
グレー
材質
布張り(ポリエステル)、ウレタンクッション、スチール、PP、PU
質量(kg)
約12.8
使用工具
手袋
座面高さ(mm)
約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約78×67×56
組立時間
20分
肘高さ(mm)
約390、最大455
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
約64×55×19.5
六角レンチ(mm)
5
組立人数
1
キャスターの有無
なし
肘掛けの有無
あり
肘掛の調整機能
可動肘(高さ・左右調節)肘跳ね上げ機能もあり。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする