曜日別特売
1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131
1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131
1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131
1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131
1600A039HX ドライバーミックスセット31ピース BOSCH(ボッシュ) 83119131

ドライバーミックスセット31ピース1600A039HX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119131
品番
1600A039HX
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。
人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。
保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。

用途
ドライバービットを装着してのネジ締め作業
精密機器などのネジ締め作業
仕様
ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8
タイプ
刃先マグネットあり
ソケットサイズ(mm)
8・10・13
ドライバ種類
ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする