DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
25.0cm
25.0cm
27.0cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83126447
品番
#25.0cm(668906)
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
荒磯に立つ、その一歩を支える磯シューズ。
サイズ
25.0cm
色
レッド
タイプ
ソールタイプ:フェルトスパイク
防水仕様
非防水