曜日別特売
#27.0cm(668937) DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126526

#27.0cm(668937) DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126526
#27.0cm(668937) DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126526
#27.0cm(668937) DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126526

DS-2504 フィッシングシューズ レッド (フェルトスパイク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ27.0cm
内容量1個注文コード83126526品番#27.0cm(668937)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

荒磯に立つ、その一歩を支える磯シューズ。

サイズ
27.0cm
色
レッド
タイプ
ソールタイプ:フェルトスパイク
防水仕様
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする