CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
HNGシリーズ 小形直動式3ポート電磁弁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83149096
品番
HNG1-M5-DC12V
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥6,023
販売価格(税別)
¥
5,475
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
M5
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
M
CADデータダウンロード