曜日別特売

ワークポジショニング用器具本体(幅広カーブベルト)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
83238368
品番
OT-DLPG16-DH-BL-M
参考基準価格(税別)¥34,860販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ワークポジショニング用器具本体。補助ベルトは幅広且つ胴ベルトがカーブでより、身体にフィットして、腰負担を軽減。

用途
ワークポジショニング用作業で使用します。
質量(g)
885
ベルト仕様(mm)
ワンタッチバックル(胴ベルト)
ベルト色
黒
金具
V角環個数:1、軽量D環個数:2
胴ベルト長さ(mm)
1250(最大)
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
700
胴ベルト
形状:カーブベルト
注意
※取扱説明書をよく読んでご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする