エスコ
エスコの 防犯カメラ
エスコの 防犯カメラ周辺機器
エスコの レンズ 防犯カメラ用
[EA864CD-85B用]レンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83281636
品番
EA864CD-85BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様
●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8〜12mm/F1.4●水平画角:101°〜35°●垂直画角:73°〜25°●フォーカス範囲:0.8m〜∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃〜60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51g
アズワン品番
68-1860-87