きってはってとびだす絵本作り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード83281654 品番11939
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別) 書籍
410

全11種類のしかけを自分でつくれる!
仕掛けを自分で切って、貼って、飛び出す絵本を作ろう!
※対象年齢3歳以上

仕様●商品サイズ:B5、16ページ●セット内容:本体×1、シールA×1、シールB×1、はさみ×1●1個重量(g):94●材質:紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする