オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83285388
品番
CHF-2222-40
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
捕集効率(%)
80以上(45μm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×220
厚さ(mm)
40
材質
ポリプロピレン(枠:厚紙)
適合品番
OSK-060ACC-AT3