オーム電機
オーム電機の 冷却(制御機器)
オーム電機の ファンユニット
2次側高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83285625
品番
CHF-3535-70
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
捕集効率(%)
99以上(0.3μm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×350
厚さ(mm)
70
材質
ポリプロピレン(枠:ABS)
適合品番
ODU-450HC-AT3