CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 薬液用ソレノイドバルブ
MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83310096
品番
MAB1-M6-DC24V
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,280
販売価格(税別)
¥
12,073
バスケットに入れる
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
M
管接続口径
M6
定格電圧(V)
DC24
CADデータダウンロード