LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037

LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037
LS510DN0301B LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証 BUFFALO(バッファロー) 83383037

LinkStation for SOHO LS510DNBシリーズ NAS用HDD搭載 1ドライブNAS 3年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
83383037
品番
LS510DN0301B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
2段階の省電力機能
パソコンからも使いなれた操作感
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス

対応OS
Windows 10:本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Windows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUP
Mac OS X10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:対応、ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2
対応機種
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPod touch(※1)
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)
Windows 8.1タブレット
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※1:iOS 7.0以降
※2:Android 4.1以降
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
搭載ドライブ
3TB×1
容量(TB)
3
付属品
本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書
質量(kg)
約1.1
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×128×205
準拠規格
VCCI Class B
最大消費電力(W)
24
保証期間
3年
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
B区分 0.0080
ベイ数
1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83383037LS510DN0301B62075075LS710DN0301BLS510DN0301B リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズ BUFFALO(バッファロー) 62075075リンクステーション SOHO向け LS710DNB ネットワークHDD 1ベイ LS710DNシリーズBUFFALO(バッファロー)1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする