3014880 ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83496448 3014880 ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83496448 3014880 ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83496448

ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7kg) 注文コード 83496448 品番 3014880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。
2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。
〔特長〕
1.高耐候性
特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!!
ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。
2.豊富な屋根材に対応
住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。
3.塗りやすい
転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。
4.豊富な色数
全26色の幅広い標準色をそろえています。
※7kgセットは10色限定となります。
5.防藻・防かび機能
藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。
塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。
硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーU
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:6kg、硬化剤:1kg コーヒーブラウン 荷姿塗料液:ハーフ石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4035mL 希釈率(%)0〜10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐候性 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:20〜24 つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする