3029674 サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497069 3029674 サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497069 3029674 サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497069 3029674 サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497069

サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 83497069 品番 3029674
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。
日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。
サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。
サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。
夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。
エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。
上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。
サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。
サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板
〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根
〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg クール赤錆 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0〜5、エアレススプレー:0〜10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 グリーン購入法適合 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42〜50
関連資料:※製品カタログ(7.15MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※ゴミ・ほこり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする