3029598 ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497480 3029598 ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) 83497480

ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 83497480 品番 3029598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。
劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。
ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。
ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。
防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。
豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。
塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。

用途
〔適用素材〕 スレート
〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート
〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え
〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg オレンジエロー 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8643mL 希釈率(%)0〜10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV性、防藻・防かび性 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42〜50 つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書:(0.03MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ、ローラーなどの共用も避けてください。
※防さび性はありません。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする