3027921 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499869 3027921 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499869 3027921 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499869 3027921 ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 83499869

ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 83499869 品番 3027921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋根用塗料最高レベルのつや
ファインパーフェクトルーフ
高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。
〔製品特長〕
1.高級感のあるつや
最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。
2.使いやすい作業性
硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。
塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。
3.優れた乾燥性と強じんな塗膜
速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。
強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。
4.防藻・防かび
藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。
5.幅広い下地適正
住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。
6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上
〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーU 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 エンペラーブルー 荷姿塗料液:石油缶 機能防藻、防かび、高耐候性 主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7049mL 希釈率(%)10〜20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐候性 乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.18 塗回数2 面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39〜47 つやつや有り
関連資料:※製品カタログ(7.34MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まった塗料を除去する縁切りを行ってください。
※水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで塗れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因になります。)
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※ご使用の際は製品使用説明書をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする