3027892 AC トタンペイントU アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 83500255 3027892 AC トタンペイントU アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 83500255 3027892 AC トタンペイントU アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 83500255

AC トタンペイントU アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 83500255 品番 3027892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料
・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。
・乾燥が速く、作業性にすぐれています。
・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)

用途
〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え
〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ
仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料 スカイブルー 荷姿塗料液:石油缶 主成分アクリル樹脂 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7626mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:5〜10、エアレススプレー:10〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.10〜0.12 塗回数2 面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)58〜70 つやつや有り
注意
※塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
※本品の下塗りにはハイポンファインプライマーUおよびハイポン20ファインは使用しないでください。(縮みが発生するため)
※塗り替え後は滑雪性が良くなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびはワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※旧塗膜に発生した藻・かびは洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナー及び希釈率をまもってください。
※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)や塗料カス、スプレーダストなどは自然発火の恐れがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする