天然ゴム手袋 粉なし

(25件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×100枚) 注文コード83525184 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉なしで白くなりません。

サイズS 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)8.4 規格食品衛生法適合 用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.08 ナチュラル 入数(枚)100 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)16.8 粉有無 エンボス加工エンボスなし
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15012946
2025-10-29
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社 沢幡産機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

すぐに破れてしまいます。
手にはめようとしただけで破れてしまった時も…。
もう買わないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2024-12-13
用途:
農作業時

寒い季節に収穫した野菜をそろえたり、土いじりをするときに手が荒れたり冷たくなくていい。食品を扱うときも使えて、薄手なので細かい作業に便利です。粉なしなので手が粉で白くならないので気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
15012937
2025-01-21
用途:
各作業メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのオイル交換時にしょっちゅう使ってます。安価でそれなりに使えるので、重宝してます。指先までフィットするワンサイズ下を使ってるので、ドレンボルトを落とすことなく外せてます。

2024-11-27
用途:
通常の業務

使い始めて数年。先日、天然ゴムでない手袋を何箱かいただいたので使い始めたら、指先が荒れてしまいクリームをつけてもなかなか元のようになりませんでした。いただいた物がなくなり、また、いつもの天然ゴムの粉なしに戻ったら指先の荒れが気にならなくなったので、これはもしかしたら手袋の素材によるアレルギー的なものだったんじゃないかと・・・。
毎日使う物なので安心の天然ゴム手袋粉なしは、私の必需品です。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
汚れる作業、オイル交換時
サービス業

何故か買ってしまう良い商品、在庫がないと不安になる、安心して使ってます

2025-02-20
用途:
現場清掃

はめやすく、伸びもよくとてもつかいやすいです。
値段も安価で満足しています。

2025-01-17
用途:
台所の掃除
その他業種

台所の大掃除に油汚れをすることがなく便利です。100枚入りで安価で巣からまたリピします。

2025-01-15
用途:
普段の仕事
ぱーみんぐぷらざふれんど 様 (サービス業)

少し薄い気がするので 少し大きめのサイズにして良かったです。あんまり強く引っ張ってつけようとすると破れそうな感じがしたので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする