本体

62223 アートレンジワゴン クロシオ 83577456 62223 アートレンジワゴン クロシオ 83577456 62223 アートレンジワゴン クロシオ 83577456 62223 アートレンジワゴン クロシオ 83577456 62223 アートレンジワゴン クロシオ 83577456

アートレンジワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83577456 品番 62223
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

キッチン家電をすっきり収納。天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
収納物の高さに合わせてスライド棚の取付位置を2ヶ所から選べます。
板厚は、天板約3.8cm地板約3cmと重厚感があります。
使うときだけ引き出せるスライド棚は、炊飯器やケトルの使用に便利です。1500W2口コンセント付。
キャスターは4ヶ付(ストッパー2ヶ)で、お掃除の際の移動もラクラク。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)約13 モダンナチュラル コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×45×110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする