Wera
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃先・質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃先
(-)4.5×0.6
質量(g)
14
注文コード
83598280
品番
059489
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途
マイナスネジ用
寸法(mm)
差込口の溝位置:9
質量(g)
14
刃先
(-)4.5×0.6
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。