曜日別特売
71-1113 OWタイプハンドルスイッチ PMC 83710770

OWタイプハンドルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ左側適合車種HONDA【CBX1000(79-80) (常時点灯式を除く)】※取付けには別途、純正カプラーへの差し替えが必要です。注文コード83710770品番71-1113
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。
馴染みやすいテキストによる機能表示。
右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。
常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。
カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。
パッシング機能も装備しています!

タイプ左側適合車種HONDA【CBX1000(79-80) (常時点灯式を除く)】※取付けには別途、純正カプラーへの差し替えが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする