ZXタイプハンドルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ右側 適合車種HONDA【CBX1000(79-80) (常時点灯式を除く)】※取付けには別途、純正カプラーへの差し替えが必要です。 注文コード83710989 品番174-1060
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・適合車種34種類から選べます 他の種類を見る

左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。
右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。
常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。
カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。
パッシング機能も装備しています!
ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。

タイプ右側 適合車種HONDA【CBX1000(79-80) (常時点灯式を除く)】※取付けには別途、純正カプラーへの差し替えが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする