曜日別特売
174-1063 ZXタイプハンドルスイッチ PMC 83711007

ZXタイプハンドルスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ右側適合車種KAWASAKI【ZEPHYR750(C7-C9)(01-03) 常時点灯式モデル、ZEPHYR1100(A7-A10) 常時点灯式モデル】※チョークレバーは使用不可となります。注文コード83711007品番174-1063
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。
右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。
常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。
カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。
パッシング機能も装備しています!
ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。

タイプ右側適合車種KAWASAKI【ZEPHYR750(C7-C9)(01-03) 常時点灯式モデル、ZEPHYR1100(A7-A10) 常時点灯式モデル】※チョークレバーは使用不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする