曜日別特売
RE-10A リューターミニエイト ファイルユニット リューター 83745824

リューターミニエイト ファイルユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード83745824品番RE-10A
参考基準価格(税別)¥149,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。
小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。
手元スイッチ搭載型です。

用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする