Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定