Bulgin 丸型コネクタ, 25極, スタンダード, パネルマウント, PX0822/S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83820889 品番PX0822/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

CSA、UL、VDE. パネルプラグ/ソケット ジャムナット. 穴あけ工具には、品番543-715を使用のこと

仕様
極数 = 25
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 1.0A
シリーズ = Standard Buccaneer
定格電圧 = 50.0 V
シェルサイズ = 38
ハウジング材質 = ポリマー
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする