曜日別特売
PXP6012/08S/CR Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CR BULGIN 83822210

Bulgin 丸型コネクタ, 8極, 前面取り付け, PXP6012/08S/CR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83822210品番PXP6012/08S/CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト

仕様
極数 = 8
実装タイプ = 前面取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP66, IP68, IP69K
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 277.0 V
シェルサイズ = 32
ハウジング材質 = ポリマー
シールド/非シールド = アンシールド
コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする