Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, 前面取り付け, PX0412/08S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83822605 品番PX0412/08S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. パネルプラグ及びソケットシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合

仕様
極数 = 8
実装タイプ = 前面取り付け
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 125.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする