曜日別特売
BX0012/1 Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル BULGIN 83823174

Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード83823174品番BX0012/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能

仕様
電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 2
マウント = パネル
タイプ = バッテリホルダー
寸法 = 118.6 x 22.35mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET
接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする