Bulgin 丸型コネクタ, ケーブルマウント, PX0800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824030 品番PX0800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コネクタ シェル. ケーブル実装またはシャーシ実装が可能なコネクタ シェル ケーブル実装シェルは、シャーシ実装コネクタ シェルと接合するかまたはインライン カプラを使用したインライン コネクタと接合可能. シャーシ実装シェルは、以下の2種類。 スタイル 1は密閉キャップ取付用のフランジが実装された堅固なタイプ。スタイル 2 のシャーシ実装シェルは、スリムで小さな取り付け穴でよく、パネル切欠式で密閉キャップの取付けが可能。

仕様
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
シリーズ = Mini Buccaneer
接合型 = スクリューオン
ハウジング材質 = ポリマー
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする