Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, PCBマウント, PX0413/04S/PC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824556 品番PX0413/04S/PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合

仕様
極数 = 4
実装タイプ = PCBマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = Buccaneer 400
定格電圧 = 125.0 V
接合型 = ネジ
ハウジング材質 = ポリマー
ストレインリリーフ = なし
コンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする