アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
切断機用カッター(チップソー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840166
品番
125×1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計
鋭角研磨で軽快な切れ味
ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.2
適合材
一般木材・集成材・化粧合板等
関連資料:
(1.52MB)
商品説明動画
モーター負担軽減 充電丸鋸用の最適設計を施したチップソーが登場!「充電漢道BLACK」@アイウッド×三共コーポレーション
参考になった