アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
切断機用カッター(チップソー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840175
品番
150×2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鉄・ステンレス兼用
プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨
軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
150
刃数(p)
30
刃厚(mm)
2
適合材
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用