アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
切断機用カッター(チップソー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83840184
品番
150×1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応
K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!
軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
150
刃数(p)
56
刃厚(mm)
1.2
適合材
K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材