仕様【<2軸ステージコントローラ>共通仕様】主要機能 コントローラ機能:○ 、主要機能 制御軸数:2軸 、主要機能 内蔵プログラム制御:△ 、主要機能 フィードバック制御:- 、主要機能 円弧補間制御:- 、主要機能 直線補間制御:- 、主要機能 ドライバ機能:標準 、主要機能 マイクロステップ(最大分割数):2分割(ハーフステップのみ) 、主要機能 駆動電流:0.3~0.8A/相 、一般仕様 電源電圧:DC24V 2A 、一般仕様 消費電力:48VA 、一般仕様 動作温度:5~40℃ 、一般仕様 保存温度:-20~60℃ 、一般仕様 周囲湿度:20~80%RH 、一般仕様 外形寸法(W×H×D):180×40×125mm 、一般仕様 重量:0.7kg 、インターフェイス GP-IB:- 、インターフェイス RS232C:○ 、インターフェイス USB:- 、インターフェイス Ethernet:- 、オプション CJ-200A:- 、オプション JS-300:- 、オプション JB-400:- 、オプション SJT-02:○ 、性能仕様 座標表示範囲:- 、性能仕様 最大設定移動量:16777214 、性能仕様 最大駆動速度:20,000pps 、性能仕様 最小駆動速度:1pps 、性能仕様 加減速時間:0~1,000ms 、I/O仕様 原点センサ:○ 、I/O仕様 近接センサ:○ 、I/O仕様 CW(+)リミット:○ 、I/O仕様 CCW(-)リミット:○ 、I/O仕様 汎用入力:- 、I/O仕様 汎用出力:- 、I/O仕様 制御入力:- 、I/O仕様 制御出力:- 、I/O仕様 トリガ出力:- 、制御コマンド 機械原点復帰:○ 、制御コマンド 論理原点設定:○ 、制御コマンド 相対位置駆動:○ 、制御コマンド 絶対位置駆動:- 、制御コマンド ジョグ運転:○ 、制御コマンド ポジション指定:- 、制御コマンド 円弧補間制御:- 、制御コマンド 直線補間制御:- 、制御コマンド 駆動:○ 、制御コマンド 減速停止:○ 、制御コマンド 非常停止:○ 、制御コマンド 速度設定:○ 、制御コマンド モータフリー/ホールド:○ 、制御コマンド ポート入力:- 、制御コマンド ポート出力:-、【個別仕様】品名:ジョイスティックターミナル、タイプ:ジョイスティック、電源:コントローラから供給、表示:LCD(16桁×2行)、外径寸法:W94×H30×D140mm、質量:0.45kgアズワン品番61-6983-17