曜日別特売
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234

FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234
FLMHP-25.4C05-800 フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機 83876234

フェムト低分散ミラー FLMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6871-03
内容量1個注文コード83876234品番FLMHP-25.4C05-800
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
複数のミラーを反射することによって生じるパルス幅の広がりを抑える効果があります。スタンダードなFLM1、波長帯域の広いFLM2、レーザ耐力の高い ※ FLMHPの3タイプをご用意しています。フェムト秒時間分解分光装置の光学系やフェムト秒レーザを顕微鏡に導入する用途でご利用頂けます。コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※入射角度45度以外の角度で使用した場合、波長分散を補償できない可能性があります。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。

仕様【<フェムト低分散ミラー>共通仕様】材質:合成石英、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:45°±3°、基板面精度:λ/10、平行度:<5″、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の80%、裏面:研磨面、【個別仕様】適応波長(S偏光):745~855nm、適応波長(P偏光):775~825nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、反射率:>99%、レーザ耐力※:2J/cm2※レーザパルス幅 65fs、波長800nmアズワン品番61-6871-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする