TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309

TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309
TFVM-25.4C05-1300 0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機 83877309

0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6872-11
61-6872-11
61-6871-79
61-6871-80
61-6871-81
61-6871-82
61-6871-83
61-6871-84
61-6871-85
61-6871-86
61-6871-87
61-6871-88
61-6871-89
61-6871-90
61-6871-91
61-6871-92
61-6871-93
61-6871-94
61-6871-95
61-6871-96
61-6871-97
61-6871-98
61-6871-99
61-6872-01
61-6872-02
61-6872-03
61-6872-04
61-6872-05
61-6872-06
61-6872-07
61-6872-08
61-6872-09
61-6872-10
61-6872-12
61-6872-13
61-6872-14
61-6872-15
内容量1個注文コード83877309品番TFVM-25.4C05-1300
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
コート後の面精度保証をしている面精度保証ミラー(HTFM)もご用意しています。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※適応波長以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※入射角度をつけると、反射率波長特性は偏光方位によっても変わります。※入射角度45°の反射率特性は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。

仕様【<0°-45°入射用誘多膜平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、コーティング:誘電体多層膜、入射角度:0°~45°、基板面精度:λ/10、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:10-5、有効径:外径の90%、【個別仕様】適応波長:1300nm、外径 ΦD:Φ25.4mm、厚さ t:5mm、反射率:>99%、レーザ耐力※:1J/cm2、裏面:研磨面※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hzアズワン品番61-6872-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする