曜日別特売
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635

OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635
OPSQA-25C05-10 高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機 83880635

高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6875-47
内容量1個注文コード83880635品番OPSQA-25C05-10
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
平行平面基板に保護コート付きのアルミをコートしました。可視光、近赤外光のミラーとして使用できます。※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。

仕様【<高平行度アルミ平面ミラー>共通仕様】材質:BK7、合成石英、コーティング:Al+MgF 2、平行度:<0′02″、入射角度:0°、レーザ耐力:0.25J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:40-20、有効範囲:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25mm、厚さ t:5mm、材質:合成石英、基板面精度(両面):λ/10アズワン品番61-6875-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする