NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035

NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035
NPCH-15-7800 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機 83882035

無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6876-92
61-6876-92
61-6876-66
61-6876-67
61-6876-68
61-6876-69
61-6876-70
61-6876-71
61-6876-72
61-6876-73
61-6876-74
61-6876-75
61-6876-76
61-6876-77
61-6876-78
61-6876-79
61-6876-80
61-6876-81
61-6876-82
61-6876-83
61-6876-84
61-6876-85
61-6876-86
61-6876-87
61-6876-88
61-6876-89
61-6876-90
61-6876-91
61-6876-93
61-6876-94
61-6876-95
61-6876-96
61-6876-97
61-6876-98
61-6876-99
61-6877-01
61-6877-02
61-6877-03
61-6877-04
61-6877-05
61-6877-06
内容量1個注文コード83882035品番NPCH-15-7800
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
直線偏光の偏光方位が変わっても、反射と透過の分岐比(1:1)は変わりません。各種波長のレーザに対応したラインナップをご用意しています。キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※○印のプリズム側より光を入射してください。※反対側のプリズムから入射させた場合、反射率や分岐比、偏光特性が変わる可能性があります。※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。※位相差の補償には波長板をご利用ください。※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。※また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

仕様【<無偏光キューブハーフミラー>共通仕様】材質:BK7 合成石英、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<5′、コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、分岐比(反射:透過):1:1、レーザ耐力:0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の85%の正方形に内接する円(A=B=C≦7mm : 外形寸法の80%の正方形に内接する円)、【個別仕様】適応波長:780nm、A=B=C:15mm、材質:BK7、透過率:50±5%アズワン品番61-6876-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする