SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960

SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960
SCF-50S-39L シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機 83886960

シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6881-93
内容量1個注文コード83886960品番SCF-50S-39L
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
観測の邪魔になる波長域(例えば、紫外域)をカットする場合に使います。カット域の波長は完全にフィルターで吸収されるため、透過光が漏れることはありません。10nmから20nmの刻みで細かく透過限界波長を選ぶことができます。透過波長域は小さな吸収やリップルなどは無く、2000nmまで吸収がない透過率特性が得られています。波長傾斜幅がより狭いダイクロイックフィルター(SDM)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により最大透過率は約90%になります。

仕様透過限界波長 λT:390±5nm、波長傾斜幅 Δλ:<35nm、色調:無色アズワン品番61-6881-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする