曜日別特売
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154

UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154
UTVAF-50S-34U 紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ シグマ光機 83887154

紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
アズワン品番61-6882-14
内容量1個注文コード83887154品番UTVAF-50S-34U
参考基準価格(税別)¥11,870販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
蛍光観察などで紫外光を照射したいが可視光は照射したくない場合に使用します。UTVAF-36Uは水銀ランプのi線(365nm)を取り出すのに使用できます。短波長域の検出器にフィルターを入れることで、高輝度の可視光線を遮断し、紫外波長域の感度を上げることができます。さらに狭帯域のバンドパスフィルター(VPF)もご用意しています。高い透過率を持つ干渉フィルター(YIF)もご用意しています。※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。※両面には反射防止コートが施されていません。※表裏の反射光により10%程度の透過率損失が発生します。

仕様中心波長:325nm、中心透過率:>73%、短波長側端波長:251nm、短波長側端透過率:<5%、長波長側端波長:398nm、長波長側端透過率:<0.1%、平均透過率(長波長側端~700nm):<0.1%、アズワン品番61-6882-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする