曜日別特売
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055

VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055
VPF-25C-10-50-64710 干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機 83888055

干渉フィルター VPF-25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番61-6883-06
61-6883-06
61-6882-47
61-6882-49
61-6882-50
61-6882-51
61-6882-52
61-6882-53
61-6882-54
61-6882-55
61-6882-56
61-6882-57
61-6882-58
61-6882-65
61-6882-66
61-6882-67
61-6882-68
61-6882-69
61-6882-72
61-6882-73
61-6882-74
61-6882-77
61-6882-78
61-6882-79
61-6882-81
61-6882-82
61-6882-84
61-6882-86
61-6882-88
61-6882-89
61-6882-90
61-6882-91
61-6882-92
61-6882-93
61-6882-94
61-6882-96
61-6882-97
61-6882-98
61-6882-99
61-6883-01
61-6883-02
61-6883-03
61-6883-04
61-6883-07
61-6883-09
61-6883-11
61-6883-12
61-6883-13
61-6883-14
61-6883-17
61-6883-18
61-6883-19
61-6883-21
61-6883-22
61-6883-23
61-6883-24
61-6883-25
61-6883-26
61-6883-27
内容量1個注文コード83888055品番VPF-25C-10-50-64710
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥45,538
販売価格(税別)
41,398

1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
誘電体膜と金属膜の多層膜コートにより、急峻な立ち上がりと遮断波長域の確実な遮蔽を実現しました。干渉フィルターは金属の枠に固定されているので、ホルダーへの固定や素子の取扱いが容易です。214nmの紫外から1550nmの赤外までの範囲の多数の波長の中からフィルターを選択することができます。□50mmの大きなサイズの干渉フィルター(VPF-50S)や透過率の高い干渉フィルター(YIF)をご用意しています。※干渉フィルターの特性は入射角度に依存し、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。※中心波長の公差が長波長側に設定されているのは干渉フィルターの角度依存性を考慮しているためです。※各フィルターの仕様は気温23℃での値です。※温度が上昇するにつれて波長は長波長側に移動します。※フィルターは高い性能を出すため、個々に精密な調整が行なわれています。※このため、フィルターの厚さは一つずつ違っています。※干渉フィルターは光の吸収があるため、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。

仕様【<干渉フィルター>共通仕様】遮蔽域透過率:<0.01%(1nm~3.0μm)、スクラッチ-ディグ:80-50、入射角度:0°、コーティング:誘電体多層膜コート、金属コート、【個別仕様】中心波長:647.1+3.0/-0.0nm、レーザor輝線スペクトル:Kr、半値幅:10.0±2.0nm、最大透過率:>50%、厚さ t:<7mm、タイプ:広帯域アズワン品番61-6883-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする