曜日別特売
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060

PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060
PBSW-15-250 広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ シグマ光機 83889060

広帯域偏光ビームスプリッター PBSWシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番61-6884-66
61-6884-66
61-6884-64
61-6884-65
61-6884-67
61-6884-68
61-6884-69
61-6884-70
61-6884-71
61-6884-72
61-6884-73
61-6884-74
61-6884-75
61-6884-76
61-6884-77
61-6884-78
61-6884-79
61-6884-80
61-6884-81
61-6884-82
61-6884-83
61-6884-84
61-6884-85
61-6884-86
61-6884-87
61-6884-88
61-6884-89
61-6884-90
61-6884-91
内容量1個注文コード83889060品番PBSW-15-250
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。偏光板や広帯域の1/2波長板と組合せて、波長に依存しない可変光量分岐装置を作ることができます。消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。

仕様【<広帯域偏光ビームスプリッター>共通仕様】材質:BK7、SK2、SF15、合成石英、基材面精度:λ/4、透過ビーム偏角:<10′、コーティング:斜面 誘電体多層膜、側面4面 反射防止膜、入射角度:0°、レーザ耐力(参考値):0.3J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、スクラッチ-ディグ:20-10、有効範囲:外形寸法の85%の正方に内接する円、【個別仕様】適応波長:235~265nm、A=B=C:15mm、材質:合成石英、P偏光透過率:>85%、S偏光反射率:>90%、透過消光比 Ts:Tp:1:100アズワン品番61-6884-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする